栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
コーティング取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
31.5
寸法H(mm)
R6
注文コード
35758931
品番
THA-439-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
寸法A・寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
識別しやすい色調のグリーンが加わりました。
材質/処理
(取っ手)SS4400/Zn
(コーティング)エラストマー
用途
計測機器・通信機器等
色
アイボリー
寸法H(mm)
R6
寸法A(mm)
31.5
寸法F(mm)
M5
寸法D(Φmm)
11
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35758931
THA-439-2
09329634
THA-439-2
コーティング取手
栃木屋
1個
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました