栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
コーティング取手
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35758947
品番
THA-439-2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
識別しやすい色調のグリーンが加わりました。
材質/処理
(取っ手)SS4400/Zn
(コーティング)エラストマー
用途
計測機器・通信機器等
色
グリーン
寸法H(mm)
R6
寸法A(mm)
31.5
寸法F(mm)
M5
寸法D(Φmm)
11
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応