コーティング取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)23.5 寸法H(mm)R6 注文コード35758956 品番THA-439-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法A・寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
識別しやすい色調のグリーンが加わりました。

材質/処理
(取っ手)SS4400/Zn
(コーティング)エラストマー
用途計測機器・通信機器等 アイボリー 寸法H(mm)R6 寸法A(mm)23.5 寸法F(mm)M5 寸法D(Φmm)11 寸法E(mm)8 寸法B(mm)22 寸法C(mm)60 寸法G(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35758956 THA-439-3 09329643 THA-439-3 コーティング取手 栃木屋 コーティング取手 栃木屋 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする