TM-298 昇降装置 栃木屋 35759035

TM-298 昇降装置 栃木屋 35759035
TM-298 昇降装置 栃木屋 35759035
TM-298 昇降装置 栃木屋 35759035

昇降装置

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35759035品番TM-298
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。

用途
モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン
(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430
(スライダー)ADC
(ガイド・ローラー)POM/黒色
(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS
(シャフト)SUS303
質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※負荷物の質量(参考)設定質量に対して、+10%が適正範囲です。
※操作感は、実装にてご確認下さい。

商品説明動画

昇降装置 TM-298
この動画は、26が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35759035
2020-07-17
用途: デスク作業時
エム・エム・ケー株式会社

商品が届いたところなので、これから設置しようかと・・・
使いやすそうなので期待しています。

対象商品 : 35759035
2016-07-14
用途: ラボジャッキの代替
北川グレステック株式会社

2kg程度の荷重が必要です。荷重による摩擦抵抗を利用して任意の位置に停止する機構です。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする