フラッシャーリレー

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35762797 品番 FR6-2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

汎用性の高いベーン式を採用!

モノタロウではこんなお得な商品も!
電圧(V)6 負荷容量8W×2〜4、6V8W(MAX4) 付属品Uクランプ、ビス3本、ワッシャー3個、ナット各3個 適合6V車用(2端子)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35762797
2025-08-12
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

6v用で当時の雰囲気崩さず修理できました。
プラスチック製よりは割高ですが満足です。

対象商品:
35762772
2024-09-19
用途:
旧車のメンテナンス
加藤鉄工 様 (建設業・工事業)

旧車には、このタイプのリレーがしっくりきます。そう壊れる物では無いですけど、リピ確定です。

対象商品:
35762772
2024-05-26
用途:
運搬車(ディーゼル)のセルが回らなかったので
教育・研究機関

運搬車(ディーゼル)のセルが回らず、原因を探って見るとどうやらリレー。
刻印された品番を頼りにモノタロウで検索すると見事にヒット。
修理に出さず部品代だけで済みました。

対象商品:
35762772
2023-07-04
用途:
メンテナンス
製造業

純正部品は絶版なので代用に購入、問題無く使用しています。

対象商品:
35762772
2023-03-12
用途:
自動車修理に

ちょい古車のウインカーが点っきぱなしになったので購入しました。
純正部品に拘らないのですぐに手に入って有り難いです。
私は、取り付け金具やネジは不要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35762772
2022-04-18
用途:
1970 トライアンフT120Rに使用

+アース・マイナスコントロールで前後23W、インジケーターなしです。スイッチオン後遅延なく点滅開始し大変満足しています。別の車台もスイッチオン後2秒ほど秒遅延してますのでこのリレーに交換予定です。

対象商品:
35762797
2022-01-19
用途:
バイクの整備

旧車のメンテナンスに使用しました。6Vが少ないので重宝します。軽量小型ですのでTL系にぴったりです。

対象商品:
35762797
2021-09-06
用途:
旧車RV125用に
近藤マリンサービス 様

他にも安いリレーは有りますが、安定して使えそうなNTBにしました。
6V車は なにかと不便なことが多いですが、それもまた旧車の楽しみかもしれません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする