スポットクール ケミカルプーラー

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 直径(Φmm)16 注文コード35769544 品番P-16
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は直径3種類から選べます 他の種類を見る

自動車ボディー用引出しプーラー

使用方法
引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。
ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。
溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。
1〜2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。
使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。
直径(Φmm)16 危険物の類別非危険物
注意
※引き出したい箇所は予めシンナー等で脱脂を行って下さい。
※溶着部分は高温の状態では強度がありませんので必ず常温に戻ってから引き出して下さい。
※本品を40℃以上になる様な場所に置かない様にして下さい。
※車種によって、封印を抜くのにご使用できない場合がありますので、封印抜きにはご使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
これもやっぱり駄目でした

グルーガンタイプを試して、強力タイプも試してみて全然役に立たなくて、これは使えそうということで極太のφ19を買ってみました
鋼板の厚いリアパネル、びくともせず。ドアパネルもダメ。フロントサイドパネルなら…まるでダメ。
脱脂もしっかりしたのに、全く引っ張れずにとれる

そういえばこの手の商品ってレビューを見たことが無いのだけど、これも消されて犠牲者がまた出てしまうのでしょうか
せめて私が人柱になれるといいですが

2人が参考にしています
2025-05-02
用途:
自家用車の修理

ごっついので期待しましたがグルーガンタイプ同様使い物になりませんでした
リアセクションに使いましたがダメ、ま、ここは板厚が厚い市しと思い、フロントフェンダーに使いましたがやっぱり駄目でした
油膜落としも使い、2個使いもしたりしたんですが
このタイプで使えた方がいたらレビューを見てみたいです

1人が参考にしています
対象商品:
35769562
2023-10-06
用途:
カーボディのヘコミの引き出し
株式会社ケイズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2箇とも1回で金属の所から外れ全く使い物にならない

3人が参考にしています
対象商品:
35769544
2018-10-05
用途:
塗装面のひずみ抜き、封印はずし。
藤商会 様

とても強力で引っ張る所が金属なので、
非常に力ずよく引ける。

1人が参考にしています
2023-01-25
用途:
引き出し鈑金
自動車・二輪車・自転車関連業

過去は事故車修理での封印外しで使用していましたが (大昔の話ですが当時は活躍してました) 今回は引き出しで使ってみようと思い、面を脱脂後プーラーを接着しスライドハンマーで軽く優しくトンしたらプーラー部と金具部が見事に切断しました…
面とプーラーはしっかりと接着されてましたがこれでは…軽い引き出しにも使えないかもしれません…プレス部周辺やエッジ部周辺は面も硬いですからじんわり手引きで引っ張って引き出すって難しいですから 「トン」 くらい出来る強度は欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
35769544
2015-02-27
用途:
自動車ボディーの修理
国立大学法人秋田大学 様

この製品と,スライドハンマーで大抵のボディー修理が可能です.

1人が参考にしています
対象商品:
35769553
2021-10-08
用途:
クルマのボデイ凹み引き出し
WEB-ARTS商会 様

他のレビユー通りやや期待外れでした。アイディア製品の域を出ていない、中途半端な製品の印象です。固着後、ユックリ引き出すことが肝要。スライドハンマーなどでショックを与えるような引き出しには向いていません。それでも大きな凹み(プレスライン沿いを除く)には静かに引き出すと、使いかたを誤らなければ効果がありました。

1人が参考にしています
2019-08-02
用途:
クォーターパネルの板金

接着が弱いのかすぐにボデーパネルから剥がれたり剥がれなかった時は根元から折れた。使用開始から20分でゴミ箱行きになった。

9人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする