曜日別特売
A4-LFT-P ファイルボックス - FS(Tタイプ) コクヨ 35769912

ファイルボックス - FS(Tタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
ピンク
背幅(mm)102
内容量1個注文コード35769912品番A4-LFT-P
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

材質は丈夫なEフルート・段ボールを使用しています。

ピンクサイズA4幅(mm)317背幅(mm)102高さ(mm)260材質段ボール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35769903
2023-05-13
用途: デスクの引き出しの整理
株式会社ニックスサービス

最近プラスチック製が出て来ていますが、席替えや気分で色を変えたりしたいので、エコを考えてやはり、紙製が正解ですね!

対象商品 : 35769894
2022-07-17
用途: 書類
不動産業

A4サイズ書類が、横に入いるの大きさのファイルボックスを、緑、空色、黄色、ピンクの4色を、各必要個数購入しました。外形は高さ26cm巾×10cm弱×奥行32cm弱位です。棚間隔をボックスに入れた書類の高さに合わせれば、A4書類を縦に入れることも可能です。
畳んだ状態で届くので、10cm巾の両側から押すと成型出来ます。周囲はダブルですが、底は自分で底板を作って強度を上げると良いです。
私は、箱や包装厚紙を必要枚数の約31cm×10cm弱に切り取って、底に敷きました。もう1色のグレーは巾が7.5cm位です。同じ幅ではないので、注意します。

対象商品 : 00373537
2021-02-17
用途: 定期購読本の整理
建設業・工事業

とても良い。スタックできるよう長辺方向の切り欠きが無くても良い気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 35769955
2020-02-20
用途: パンフレットや資料類の整理
製造業

カラーごとに分類が容易である.紙質がしっかりしている。

対象商品 : 35769885
2017-04-29
用途: 日々の書類の分類に使用しています

安価で丈夫なので使いやすいです。
以前にも購入し今回リピートしました。

対象商品 : 35769937
2015-06-25
用途: 書類の整理
ダイニカンパニー株式会社

期限ごと整理でき重宝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする