V50-JD フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773071 V50-JD フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773071 V50-JD フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773071 V50-JD フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773071 V50-JD フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773071

フリー調整荷締機コブラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35773071 品番 V50-JD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。
ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。

ベルト色グリーン 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1.0 ベルト長さ巻取側(m)5 使用荷重(kg)1000 用途荷物の固定などに。 トラスコ品番361-1108 材質スチール、PP グリーン 高さ(mm)80 質量(g)3100 包装形態ブリスター 縦(mm)450 横(mm)190 材質(ベルト)ポリエステル 最大使用荷重(t)1.0 破断荷重(kN)58.8(5,995) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)9.8(995)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする