※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの ラッシングベルト
フリー調整荷締機コブラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35773114
品番
V50-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。
ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。
ベルト色
グリーン
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1.0
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
1000
用途
荷物の固定などに。
トラスコ品番
361-1124
材質
スチール、PP
色
グリーン
高さ(mm)
80
質量(g)
2700
包装形態
ブリスター
縦(mm)
450
横(mm)
190
材質(ベルト)
ポリエステル
最大使用荷重(t)
1.0
破断荷重(kN)
58.8(5,995)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
9.8(995)