オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト(ワンピースタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35773132
品番
LBR300 OP10-30OP
参考基準価格(税別)
¥9,155
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2.0
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
400
破断荷重(kg)
2000
用途
荷締作業に
仕様
中荷重用
トラスコ品番
370-5587
質量(kg)
1.3
色
ブルー
バックル
ラチェットバックル
材質(ベルト)
ポリエステル