DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35774566 品番CSAS-A1500R
参考基準価格(税別)¥194,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)DC12(DC10.5〜16) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)-0〜+50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×390×105 入力方式バッテリー直結方式 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約90 連続出力電力(W)1500 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約1.2 最大出力電力(W)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする