入力電圧(V)DC12(DC10.5~15.0)出力電圧(V)AC100質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-0~+40入力方式バッテリー直結方式(ケーブル長さ1.5m)出力周波数(Hz)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×237×72出力波形正弦波変換効率(%)約90連続出力電力(W)300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/過電圧入力保護回路/入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断)/過熱保護回路操作(外部)リモートボート回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.26