入力電圧(V)DC12(DC10.5〜15.0)
出力電圧(V)AC100
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-0〜+40
入力方式バッテリー直結方式
出力周波数(Hz)50/60切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×383×88
出力波形正弦波
変換効率(%)約90
連続出力電力(W)1000
保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路
操作外部/専用コントローラー対応(別売品)
回路方式スイッチングPWM方式
無負荷電流(A)約1.4
最大出力電力(W)1150(3分間)