アーガス
アーガスの 自動車用電気用品
アーガスの 車用インバーター/コンバーター
アーガスの 車用インバーター
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35774803
品番
AS300 12V
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様
Rohs対応製品、ACC付、ファン付
質量(kg)
1.6
電圧(V)
12
最大出力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×232×61(リアパネル端子(D)23mmを含まず)
定格出力(W)
280
出力周波数(Hz)
60