アーガス
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力周波数(Hz)
60
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35774821
品番
AS600 12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥75,000
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様
Rohs対応製品、ACC付、ファン付、リモコン端子有
質量(kg)
2.8
電圧(V)
12
最大出力(W)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×250×93(リアパネル端子(D)24mmを含まず)
定格出力(W)
560
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35774821
AS600 12V
31300746
ASA600-12
DC/ACインバーター 12V 600W
アーガス
1個
¥
47,980
税込
¥
52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)