アーガス
アーガスの 自動車用電気用品
アーガスの 車用インバーター/コンバーター
アーガスの 車用インバーター
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35774846
品番
AS1000 12V
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
DC12V→AC100V
仕様
Rohs対応製品、ファン付
質量(kg)
5.2
電圧(V)
12
最大出力(W)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×390×101(リアパネル端子(D)20mmを含まず)
定格出力(W)
900
注意
※リモコン端子は別売りです。