アーガス
アーガスの 自動車用電気用品
アーガスの 車用インバーター/コンバーター
アーガスの 車用インバーター
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35774864
品番
AS1500 12V
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
DC12V→AC100V
仕様
Rohs対応製品、ファン付
質量(kg)
6.2
電圧(V)
12
最大出力(W)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×420×102
定格出力(W)
1300
注意
※リモコン端子は別売りです。