アーガス
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格出力(W)
1300
900
1300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35774873
品番
AS1500 24V
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
DC24V→AC100V
仕様
Rohs対応製品、ファン付
電圧(V)
24
最大出力(W)
1500
定格出力(W)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×420×102
質量(kg)
6.2
注意
※リモコン端子は別売りです。