アーガス
アーガスの 自動車用電気用品
アーガスの 車用インバーター/コンバーター
アーガスの 車用インバーター
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力(W)
2000
注文コード
35774882
品番
S-2000W 12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥278,000
この商品は
最大出力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
DC12V→AC100V
仕様
Rohs対応製品、ファン付
質量(kg)
16.5
電圧(V)
12
最大出力(W)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×435×115
定格出力(W)
1800
注意
※リモコン端子は別売りです。