アーガス
アーガスの 自動車用電気用品
アーガスの 車用インバーター/コンバーター
アーガスの 車用アップバータ
アップバーター(直流電圧変換器)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35774952
品番
AG-803SU
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
質量(kg)
2.5
最大出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×140×95
定格出力(W)
400