ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の 溶接用安全靴/耐熱安全靴
ラバーテック短靴 RT910
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35775555
品番
RT910
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
用途
運輸業、倉庫業務、建設業。
トラスコ品番
298-0525
形状
ローカット
質量(g)
935
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)
ラバー(2層)
標準質量(g/片足)
480
機能
クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底
JIS規格
JIS T8101 革製 S種E・F合格
材質(先芯)
ワイド樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴