ラバーテック RT940

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35775765 品番 RT940
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラック サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番298-0738 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)610 機能静電、クッション性、耐久性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする