ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の 溶接用安全靴/耐熱安全靴
ラバーテック RT940
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35775783
品番
RT940
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(cm)
25
足幅
3E
トラスコ品番
298-0754
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)
ラバー(2層)
標準質量(g/片足)
610
機能
静電、クッション性、耐久性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格
JIS T8101 革製 S種E・F合格
材質(先芯)
ワイド樹脂
靴タイプ
長靴