樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35777497 品番 DF-17-B0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法C(mm)0.5(±0.4) 寸法D(mm)17(-0.1〜0) 寸法D1(mm)19(±2) 寸法L(mm)8(±0.5) 寸法W(mm)6(-0.2〜0) 寸法W1(mm)1(±2) ねじ寸法M6×1 外径(Φmm)17 幅(mm)6 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 許容荷重(N[kgf])アウターレース/49[5](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35777506
2019-06-28
用途:
クルマのメーターのレンズ部分のカシメをするために使用
その他業種

クルマのブースト計のレンズ部のカシメを緩めて作業したのちに再度カシメをするために使用しました。
レンズの枠が思ったより硬い材料だったのでカシメは完全にはうまくいかなかったですがベアリングを固定するステーと角度を工夫すればうまくいったかもしれません。
外輪の素材が樹脂なのでキズが付くことなく作業できました。

対象商品:
35777506
2016-08-01
用途:
スライドレール

精度はあまり期待できないが意外とスムーズな動作でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする