トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の フランジタイプ(樹脂軸受)
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
1(±0.4)
注文コード
35777515
品番
DF-26-B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法C(mm)
1(±0.4)
寸法D(mm)
26(±2)
寸法D1(mm)
32(±2)
寸法L(mm)
8(±0.5)
寸法W(mm)
11(-0.2〜0)
寸法W1(mm)
3(±2)
外径(Φmm)
26
幅(mm)
11
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
許容荷重(N[kgf])
アウターレース/196[20](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方