トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の フランジタイプ(樹脂軸受)
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35777533
品番
DF-17-H6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
許容荷重(N[kgf])
アウターレース/49[5](300r.p.m)
インナーレース/14.7[1.5](300r.p.m)
寸法D(mm)
17(-0.1〜0)
寸法D1(mm)
19(±0.1)
寸法W(mm)
6(-0.2〜0)
寸法W1(mm)
1(±1)
寸法d(mm)
6(0〜+0.1)
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
17
幅(mm)
6
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方