トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35777551
品番
DH-16-A0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法C(mm)
0.5(±0.4)
寸法D(mm)
19(±0.2)
寸法D1(mm)
16(±0.2)
寸法G(mm)
2.1(±0.2)
寸法L(mm)
3.5(±0.2)
寸法W(mm)
6(-0.2〜0)
寸法d1(mm)
5(-0.1〜0)
寸法d2(Φmm)
4(参考値)
外径(Φmm)
19
幅(mm)
6
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
角度θ(°)
120(参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方