樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35777576 品番 DH-19-B0.5-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)22(±0.2) 寸法W(mm)7(-0.2〜0) 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 幅(mm)7 寸法L(mm)8(±0.5) 外径(Φmm)22 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5(±0.4) 寸法D1(mm)19(±0.2) 寸法G(mm)2(±0.2)
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35777585
2019-06-14
用途:
開閉カバーのガイド部
製造業

このタイプは強度的に少し弱い。負荷がかかると樹脂部分がよじれてきた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする