トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35777612
品番
DO-19-A0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法D(mm)
19(-0.2〜0)
寸法d1(mm)
5(-0.1〜0)
寸法W(mm)
6(-0.2〜0)
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
幅(mm)
6
寸法L(mm)
3.5(±0.2)
外径(Φmm)
19
寸法C(mm)
0.5(±0.4)
寸法d2(Φmm)
4(参考値)
角度θ(°)
120(参考値)
許容荷重(N[kgf])
29.4[3](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方