樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35777761 品番 DO-26-H6W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)26(-0.2〜0) 寸法W(mm)7(-0.2〜0) 寸法W1(mm)1(参考値) 寸法W2(mm)1(参考値) 寸法d(mm)6(0〜+0.1) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)26 幅(mm)7 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35777752
2023-11-08
用途:
アミューズメント機の保守
製造業

YUBISのミラクルスイングのターンテーブルを支えているベアリングの更新に使用。同じ製品なので問題ありません。動きがスムーズになりました。

対象商品:
38822962
2018-07-01
用途:
淀物置の扉に使用する。
卸売・小売業

この度は、大変ありがとうございます。製造メーカーでわ生産中止とうで

入手困難。そんな時モノタロウさんにお頼みし、同類の部品で何の支所もなくとりつけ出来、開け閉めが楽になり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする