DO-19-H5 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) 35777777

DO-19-H5 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) 35777777
DO-19-H5 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) 35777777
DO-19-H5 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) 35777777

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)5
外径(Φmm)19
内容量1個注文コード35777777品番DO-19-H5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)19(-0.2~0)寸法d(mm)5(0~+0.1)寸法W(mm)6(-0.2~0)幅(mm)6内径(Φmm)5外径(Φmm)19許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35777813
2021-11-28
用途: 補修
サービス業

古いレール雨戸の修理にサイズがピッタリなので交換出来て助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35777777
2021-01-19
用途: 浴室引き戸の戸車用に使用

某ハウスメーカーの専用部品だったが非常に高価で代用できるものを探していた。これがほぼ同寸法でコマだけの交換ですごく安く直すことができた。安いのにベアリングも付いていて純正よりグレードアップできて非常に満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 35777813
2017-04-17
用途: 室内アルミ製引き戸用戸車のコマとして使用、戸車を分解、シャフト新規製作、組み立て

摩耗により重かった建具の動きが大変軽くなり、妻が驚いたほどです。

対象商品 : 35777786
2015-10-26
用途: 3D プリンタの保守部品

1つ足りなかったのですが、電話したらすぐに送っていただけました。
翌日には届いていたの助かりました。

対象商品 : 35777786
2015-07-24
用途: デルタ型3Dプリンタの部品
教育・研究機関

アルミフレームの20×20で利用した。ちょうど良い感じです。後は耐久性はどうかというところです。

1が参考にしています
対象商品 : 35777804
2018-01-25
用途: ドアの滑車ローラーの交換
医療・福祉・介護関連業

交換した際に回転が悪い。幅が1㎜大きい。ドアのスライドには問題なしでした。

対象商品 : 35777786
2016-06-07
用途: 問題は無く 気に入ってます
建設業・工事業

改善点は、ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする