DR-29-B0.5 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) 35777831

DR-29-B0.5 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) 35777831 DR-29-B0.5 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) 35777831

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35777831 品番DR-29-B0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など25種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
物置の吊戸の修理
その他業種

吊戸の戸車が壊れてしまったので、交換しようと思い
色々なサイトを調べましたが、何処にも無くモノタロウさんで検索したら
サイズがピッタリの物が見つかり助かりました。

対象商品:
07273585
2024-05-19
用途:
事務机の引き出しのスライドに
製造業

事務所のボロ机の引き出しのスムーズさがなくなり、グリスアップをしてみたが今一つ。
サイズを測ってこうかんしてみましたが、動きがめっちゃよくなりました。

対象商品:
07273576
2023-09-15
用途:
事務机

長年使用中、事務机の引き出しローラーが磨耗し引っ掛かる為、当商品を交換し取り付けました非常にスムーズにスライドします。

1人が参考にしています
対象商品:
07273612
2023-05-24
用途:
物置修理
製造業

ホームセンターで購入した物置の扉が壊れてしまい物置自体が安物で補修部品など簡単に手に入らず近所のホームセンターなど数件周りましたが何処にも無くて困ってましたがさすがはモノタロウさん!ドンピシャのベアリングがありすぐに購入しました!取付も簡単にできて快適に扉の開閉ができるようになって大変快適に使用できています!壊れたらまた同じものを購入させていただきます♪

1人が参考にしています
対象商品:
07273612
2023-08-08
用途:
物置のドア
その他業種

物置のドアのベアリングが壊れてしまいました。近郊の量販店回っても会うのが見つからずモノタロウのカタログで調べて購入しました。このベアリング交換だけで物置ドアの開閉がスムーズになり大満足です。

対象商品:
07273734
2021-11-28
用途:
補修
サービス業

古いレール雨戸の修理にサイズがピッタリなので交換出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07273655
2021-03-26
用途:
イナバ物置ドアの吊り金具の交換
教育・研究機関

イナバ物置スリムマンの
扉の吊り金具にも使われている製品です。破損していましたので装着、他のローラーも交換しました。扉の開閉が大変スムースになりました。
ドライバーで簡単に交換できました。ローラー部分のロゴからこの製品を探すことができました。素晴らしい製品づくりだと感心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
07273682
2021-02-05
用途:
ミマキ プロッターのシートを通す棒のベアリング
有限会社 札幌宣研企業 様 (製造業)

完璧なフィッテイング!

シートチェンジの時、よく棒がすり落ちてベアリングがガンってなり壊しちゃんうんですけど

これさえあれば心配なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする