トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35777847
品番
DRS-12-H3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法D(mm)
12(-0.05〜0)
寸法W(mm)
4(±0.1)
寸法d1(mm)
3(0〜+0.05)
外径(Φmm)
12
幅(mm)
4
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
許容荷重(N[kgf])
9.8[1](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方