DR-24-H6 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) 35777856

DR-24-H6 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) 35777856 DR-24-H6 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) 35777856 DR-24-H6 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) 35777856

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6 外径(Φmm)24 幅(mm)7 注文コード35777856 品番DR-24-H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・外径・幅など23種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)24(-0.1〜0) 寸法W(mm)7(-0.2〜0) 寸法d(mm)6(0〜+0.1) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)24 幅(mm)7 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35777856 DR-24-H6 07273244 DR-24-H6 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) 1個 69 税込76 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安いが安さに負けない品質。やっぱりホームセンターには無かった為モノタロウで購入。

対象商品:
07273235
2025-03-13
用途:
戸車として使用
その他業種

しばらく使用してからレビューです 樹脂製で滑らかで音も静かで良い製品です

2025-01-06
用途:
雨戸戸車のローラーとして代用
サービス業

戸車の樹脂のローラーが摩耗してガタついて回りが悪くなり引戸が重くなっていたのですが、内径外径共にサイズが合うのとハブ側がステンレスで摩耗しにくいと判断して購入してみました。
動きも良くなり音も静かです。あとは耐久性がどれほどあるかです。
価格は1/5で済みました。

2人が参考にしています
対象商品:
07273235
2025-02-25
用途:
戸車として使用
その他業種

樹脂のため音が静かで滑らかな動きがとても良い製品です

対象商品:
07273323
2022-11-15
用途:
門扉の戸車交換
教育・研究機関

四国化成の門扉を使用しており、戸車が擦り減って開け閉めがスムーズにできなかったので、四国化成の専門店に部品を依頼したところ、戸車のパーツだけの購入ができず、戸車の部品一体を購入しなけれならず、出費が高額になってしまった。戸車を調べいたら丁度良いものがあったので代用してみたら活用できた。できれば、U型が有ればもっと良かった。

対象商品:
07273226
2022-11-16
用途:
DIY
その他業種

価格が圧倒的に安いですが、普通に回ります。

もちろん慣性で回るほどの滑らかさはないのですが、滑らかさをそこまで追求しない用途なら問題なし

対象商品:
07273323
2022-01-25
用途:
機器のメンテナンス時
不動産業

なめらかに回っており非常に満足です。剛性も十分かと思います。

対象商品:
07273262
2021-10-08
用途:
雨戸の戸車に最高の性能

これは買って大正解でした。25年使ってキーキーうるさくなった雨戸の戸車にうまく交換することができ期待を上回る効果を発揮しています。
購入して交換してから3年以上経過していますが全くへタらず、完璧に動き続けています。本当に買って大正解!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする