DR-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) 35777865

DR-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) 35777865 DR-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) 35777865 DR-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) 35777865

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)4.1 外径(Φmm)16 注文コード35777865 品番DR-16-H4.1W0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・外径など14種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)16(-0.1〜0) 寸法W(mm)4(-0.2〜0) 寸法W1(mm)0.25 寸法W2(mm)0.25 寸法d(mm)4.1(0〜+0.1) 内径(Φmm)4.1 外径(Φmm)16 幅(mm)4 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35777865 DR-16-H4.1W0.25 07273393 DR-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07273402
2024-05-05
用途:
雨戸の戸車の交換部品として

雨戸の純正の戸車が異常に高く、しかもすり減る度合いが高い。
車の幅が足りないけれども、ベアリング入りだから、軽く動いています。
もう少し幅の広い(10mm)のものがあると問題なく使える。
とても良い製品です。

対象商品:
07273436
2021-05-15
用途:
内窓用
その他業種

光の内窓フレームにネジでとりつけた。価格も安くサイズもちょうどでうまくしあがった。

対象商品:
07273445
2018-03-17
用途:
雨戸の車交換として使用
無職 様 (その他業種)

試験的に2個購入したベアリング車(品番:DR-24-H6W1、注文コード:7273445)が雨戸にピタリと入りました。
キーキー音がしていたのが嘘のように滑らかに開閉ができました。
早速我が家の全ての雨戸にこの車を取り付けるために40個追加注文しました。
とても満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
07273497
2016-01-20
用途:
折り畳み式雨戸の下端のローラの代用品
その他業種

既に生産中止のため交換部品が入手出来なかったが、モノタローさんのHPで、ほぼ同寸法のローラを
見つけて取り付けた。
スムーズに雨戸の開閉が出来る様になり、又、価格もリーズナブルで大変感謝しています。

対象商品:
07273506
2015-08-05
用途:
コンベアの移動用に

軽量のコンベアの移動用の足に使用。非常に滑らかです。
樹脂部分は固いです。また、ゴロゴロ音が大きいですが樹脂が固いからでしょう。
耐荷重と音量が許すならこの製品はオススメ出来ます。

対象商品:
07273463
2019-11-23
用途:
イナバ物置の戸車修理
製造業

イナバ物置の戸車修理部品が生産中止で在庫がなかったため、モモタロウさんでいくつか購入し試しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
07273436
2016-08-14
用途:
木工作業時
長崎 様

機能的にもとても満足しています。

対象商品:
07273454
2015-10-22
用途:
雨戸の戸車
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使って見て良かったけどW1とW2が1mmのものがあったらとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする