トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の ねじ軸タイプ
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35777874
品番
DR-19-SBS0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法D(mm)
19(-0.1〜0)
寸法W(mm)
6(-0.2〜0)
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
幅(mm)
6
寸法L(mm)
8(±0.5)
外径(Φmm)
19
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
0.5(±0.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方