樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35777926 品番 DR-35-SHS15-GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法D(mm)35(-0.1〜0) 寸法W(mm)11(-0.2〜0) 寸法d(mm)15(0〜+0.1) 内径(Φmm)15 外径(Φmm)35 幅(mm)11 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 許容荷重(N[kgf])176[18](300r.p.m)
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする