樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)22 注文コード35777996 品番DU-22-B0.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)22(±0.2) 寸法W(mm)7(-0.2〜0) 幅(mm)7 R2.5 外径(Φmm)22 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5(±0.4) 寸法D1(mm)19.2(±0.1) 許容荷重(N[kgf])156[16](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
カーテンの開閉に

窓が二つ並んでいて、夫々にカーテンがついています。朝晩、二つのカーテンを開け閉めするのは厄介なので、このプーリーと細いワイヤーロープとターンバックル(最小)を使って連結しました。ワイヤを引けば、開けまたは閉めが同時にできます。

対象商品:
35777996
2023-09-04
用途:
電動ゲートの修理
教育・研究機関

ホームセンターでも扱っているようですが、あまり在庫を置かないので、まとめて多く必要な時に取寄せだと面倒だったのと、価格が倍以上していたので、こちらで買いました。電動ハンガーゲートのメーカーではこのような細かい部品の修理は請け負って貰えないので、部品が安く調達できて助かりました。メーカーに修理を依頼したところ、部品調達不可で、新しいゲートに買い替えてください、との事、100万近くかかるのですが、今回DIYで数百円。メーカーの姿勢も理解はできますが、延命ができるものは勿体ないですね。

2人が参考にしています
対象商品:
35778023
2021-08-23
用途:
サッシレールコマ替え
有限会社 村中石材 様 (建設業・工事業)

ホームセンター等で売ってなかったので、とても助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
35777996
2020-10-01
用途:
3Dプリンターのフィラメントガイド作成時
製造業

ドライバーで簡単に取り付けられて、スムーズに回転しています。
単純な構造物を用意して、ねじ込むだけでしたので、設計もしやすく、
思う位置にガイドを設けることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35777971
2020-03-15
用途:
補給部品

3Dプリンターフィラメント供給部品を設計、供給部に使用しました。素晴らしい部品。3Dデータもあり、設計しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35777987
2014-06-23
用途:
ビデオカメラ用スライダー製作

外輪U溝の深い部品を希望、左記ステンレス製を要望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
35778023
2020-04-13
用途:
ワイヤベンダーの試作
その他業種

太さ2mmのステンレス線材を丸めることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする