最も出入りが多い古い網戸サッシにハメ込むだけのよくある汎用戸車をつけていましたが頻繁にレールから脱線するので元の物とほぼ同サイズのこれに取り替えました。
付けてビックリ 抵抗のあった汎用戸車と同じ力で開いたところシャーッと勢い良く全開になり跳ね返ってくるほどに!取り付け前は手でまわしてもほとんど回転しませんが荷重のベアリングはスムーズそのもので効果絶大です。
ワイヤーやロープなどを使った稼動距離の短い軸受けベアリングとして最適な商品です。樹脂の廉価パーツですが本体への負荷の少ない用途でしたら満足いく仕事をしてくれます。
窓用のサッシ下部のローラーが破損したので交換に必要な部品の見積がサッシ一枚につき2000円(1000円×2)との事。
この樹脂ベアリングで代用できたらコストが浮くと思い試しに交換してみました。
結果上々、片手で開閉ができるようになりました。
ただ強目の風が吹くと勝手に開きそうですが、鍵をかければいいだけの事だと思いますので満足しています。
うまく走ってくれている。ただ、Φ26mmを16個注文したうち10個はΦ22mmが混ざって発送されていて、交換に時間がかかった。教具として間に合わない可能性が出たので気になる。