樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35778066 品番 DU-26-H6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)26(±0.2) 寸法D1(mm)23.2(±0.1) 寸法W(mm)7(-0.2〜0) 寸法d(mm)6(0〜+0.1) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)26 幅(mm)7 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 R2.5 許容荷重(N[kgf])156[16](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778057
2022-05-26
用途:
網戸の戸車として

最も出入りが多い古い網戸サッシにハメ込むだけのよくある汎用戸車をつけていましたが頻繁にレールから脱線するので元の物とほぼ同サイズのこれに取り替えました。
付けてビックリ 抵抗のあった汎用戸車と同じ力で開いたところシャーッと勢い良く全開になり跳ね返ってくるほどに!取り付け前は手でまわしてもほとんど回転しませんが荷重のベアリングはスムーズそのもので効果絶大です。

対象商品:
35778032
2020-11-24
用途:
ワイヤーロープの軸受けに
製造業

ワイヤーやロープなどを使った稼動距離の短い軸受けベアリングとして最適な商品です。樹脂の廉価パーツですが本体への負荷の少ない用途でしたら満足いく仕事をしてくれます。

対象商品:
35778032
2020-03-30
用途:
補給部品

3Dプリンターのフィーダーサポートに使用。良好な回転と位置決め。

対象商品:
35778032
2019-02-24
用途:
自作ジグソーテーブル
農・林・水産業

ジグソーブレードの刃がスムースに動くように刃の背中に当てて使用しています。

対象商品:
35778032
2018-10-24
用途:
網戸滑車

車輪を手で回すと抵抗が強めですが、意外と網戸の重さにちょうどいい

1人が参考にしています
対象商品:
35778041
2016-10-05
用途:
窓用サッシの修理

窓用のサッシ下部のローラーが破損したので交換に必要な部品の見積がサッシ一枚につき2000円(1000円×2)との事。
この樹脂ベアリングで代用できたらコストが浮くと思い試しに交換してみました。
結果上々、片手で開閉ができるようになりました。
ただ強目の風が吹くと勝手に開きそうですが、鍵をかければいいだけの事だと思いますので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35778066
2021-04-27
用途:
小学校5年算数「速さ」を教える教具づくり。ミニ扇風機を載せてアルミチャンネルのレールの上を走らせる。
教育・研究機関

うまく走ってくれている。ただ、Φ26mmを16個注文したうち10個はΦ22mmが混ざって発送されていて、交換に時間がかかった。教具として間に合わない可能性が出たので気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
38823172
2015-10-14
用途:
ガラス戸の戸車として

安くて使用感がいい
ただ耐久性は不明ですが
感じとしてはいいのではとおもいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする