樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35778102 品番 DU-40-H6W0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)40(±0.2) 寸法D1(mm)36(±0.1) 寸法W(mm)8(-0.2〜0) 寸法W1(mm)0.5(参考値) 寸法W2(mm)0.5(参考値) 寸法d(mm)6(0〜+0.1) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)40 幅(mm)8 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 R2.5 許容荷重(N[kgf])156[16](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778084
2023-08-09
用途:
ハンガードアの修理
教育・研究機関

ホームセンターではなかなか手に入らなかったり、在庫がなくて納期に時間がかかるので、大変ありがたかったです。
修理の場合、出来るだけ早く部品が欲しいことがあるので、その点で二重丸ですね。

対象商品:
35778093
2021-03-27
用途:
倉庫の扉
製造業

スズキ製倉庫の扉に使用しました。加工が必要でしたが非常に満足しています。

対象商品:
35778102
2016-06-22
用途:
機械油が使用できない搬送機械部分に使用しています。
北海道苫小牧工業高等学校 様

直径が50mmのサイズが欲しい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

2016-03-02
用途:
TOSTEMの古い引き戸に使いました
有限会社イズミ紙工芸 様

TOSTEMの古い引き戸の車に利用しました。(平成元年より前の戸です)

タイヤサイズは36mm仕様でしたが、高さ調整機能が金具側にあるのと半径
0.5mmの差は殆ど問題になりませんでした。


リクシル(旧TOSTEM)に聞いても金具ASSYはあっても、タイヤだけはないとか。
ASSYは2,500円程するので、車だけ交換出来て良かったです。

重たい防災ガラス戸だったので、初期のタイヤはガラゴロいいながらスライド
していましたが、今回のタイヤはスーッと音が殆どしません。

ベアリングが減ったらまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35778102
2016-07-05
用途:
作業

価格は安いですが、普通に使えています。

対象商品:
35778093
2014-03-20
用途:
軸受け

問題なし

対象商品:
35778102
2016-04-08
用途:
ハンドリフト部品

ベアリング部の強度が弱く数日で破損してしまった。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
お届けした商品に不具合等ございましたら、大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、対応が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする