DV-26-B0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778154

DV-26-B0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778154
DV-26-B0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778154
DV-26-B0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778154

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法D(mm)26(±0.2)
幅(mm)7
寸法W(mm)7(-0.2~0)
外径(Φmm)26
内容量1個注文コード35778154品番DV-26-B0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)26(±0.2)寸法W(mm)7(-0.2~0)幅(mm)7R0.6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)26ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)寸法D1(mm)23(±0.2)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778145
2022-12-24
用途: 装置に組み込み
製造業

樹脂製なので耐久性能は未知ですが、軽く回ってフレクションをあまり感じません。

対象商品 : 35778136
2013-12-27
用途: 量産装置---複写機
有限会社スリットシステム

購入数が増えた場合----単価見直しを希望致します
 200個以上購入時の単価が下がりますか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現在は購入数による単価変更はありません。
今後の検討とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする