曜日別特売
DV-24-H6 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778206

DV-24-H6 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778206
DV-24-H6 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778206
DV-24-H6 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778206

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3

(4件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内径(Φmm)6
外径(Φmm)24
内容量1個注文コード35778206品番DV-24-H6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)24(±0.2)寸法D1(mm)21(±0.2)寸法W(mm)7(-0.2~0)寸法d(mm)6(0~+0.1)内径(Φmm)6外径(Φmm)24幅(mm)7R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778181
2020-11-24
用途: ワイヤーやロープ受け軸
製造業

樹脂製なので耐久性はあまりないが稼動範囲の短い軸受けのベアリングとして使用するには最適な商品だと思います。ホームセンターにはないサイズを扱っていらっしゃる点が高評価です。

対象商品 : 35778224
2016-07-05
用途: 作業

価格は安いですが、普通に使えています。

対象商品 : 35778197
2013-09-03
用途: サッシ戸車作成

サッシ戸車は純正交換部品は高価で入手が難しい。汎用品もあるがジャストフィットしない。これらはベアリング軸受けでなくプラスチックも貧弱だが、本品を利用するとボールベアリングで非常に立派で軽快な戸車が安価に出来上がる。
雌ねじの黄銅長ナット(若干角を削る)やステンレス円柱のスペーサーを軸として使える。
劣化して交換する場合も部品入手に困らない。

対象商品 : 35778197
2013-09-14
用途: 自作3Dプリンタのパーツとして

感想というより monotaro宛のクレームになりますが
画像寸法表示が半径と誤認してしまいますね
半径だと思って購入したところ全径のでした
寸法明記の所に全径か半径か記入しておいてほしいです

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
また、ご意見頂き誠にありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする