トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35778276
品番
DL-22-A1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
寸法D(mm)
22(-0.1〜0)
寸法d1(mm)
5(-0.1〜0)
寸法W(mm)
6.6(-0.2〜0)
幅(mm)
6.6
寸法L(mm)
3.5(±0.2)
外径(Φmm)
22
寸法C(mm)
16(±0.4)
寸法d2(Φmm)
4(参考値)
角度θ(°)
100(参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方