樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35778285 品番 DL-16-A0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
寸法D(mm)16(-0.1〜0) 寸法d1(mm)4(-0.1〜0) 寸法W(mm)5(-0.2〜0) 幅(mm)5 寸法L(mm)3.6(±0.2) 外径(Φmm)16 寸法C(mm)0.5(±0.4) 寸法d2(Φmm)- 角度θ(°)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする