トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の ねじ軸タイプ
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35778294
品番
IDS-22-A2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
寸法D(mm)
22(±0.1)
寸法d1(mm)
5(-0.1〜0)
寸法W(mm)
7(±0.2)
幅(mm)
7
寸法L(mm)
3.5(±0.2)
外径(Φmm)
22
寸法C(mm)
2.5(±0.4)
寸法d2(Φmm)
-
許容荷重(N[kgf])
392[40](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方