トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の ねじ軸タイプ
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35778303
品番
IDS-26-A1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法D(mm)
26(±0.1)
寸法d1(mm)
6(-0.1〜0)
寸法W(mm)
8(±0.2)
幅(mm)
8
寸法L(mm)
3.5(±0.2)
外径(Φmm)
26
寸法C(mm)
1.5(±0.4)
寸法d2(Φmm)
5.5(参考値)
角度θ(°)
90(参考値)
許容荷重(N[kgf])
588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方