樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35778337 品番IDSO26-B2-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
寸法D(mm)26(-0.2〜0) 寸法W(mm)8(±0.2) 幅(mm)8 寸法L(mm)11(±0.2) 外径(Φmm)26 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)2(±0.4) 許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778337
2026-03-12
用途:
収納庫のスライド扉が開かないので調べたら、プラスチックのローラーが片べりして回転しなくなって居たので、取替ました。
農・林・水産業

純正ではないが、交換で取付出来ました。少し引っ掛かる所が有りましたが、ワッシャーを入れたらスムーズに開閉します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする