樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35778355 品番 IDS-35-H6.35W0.26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法D(mm)35(-0.1〜0) 寸法W(mm)9(±0.2) 寸法W1(mm)0.26(参考値) 寸法W2(mm)0.26(参考値) 寸法d(mm)6.35(0〜+0.1) 内径(Φmm)6.35 外径(Φmm)35 幅(mm)9 許容荷重(N[kgf])294[30](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778346
2019-02-17
用途:
雨戸の修理
その他業種

アルミ雨戸の戸車が壊れたので、同じタイプのものを探しましたが、独特なものなので、ありませんでした。そこで、本品とステンレスのシャフトとを組み合わせて使用することにしました。ベアリングインサート成形の樹脂車なので、交換前よりも耐久性が向上したと思います。

対象商品:
35778346
2017-12-11
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

値段も安く早く届けていただいて、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする