樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35778373 品番 DL-22-B1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
寸法D(mm)22(-0.1〜0) 寸法W(mm)6.6(-0.2〜0) 幅(mm)6 寸法L(mm)8(±0.5) 外径(Φmm)22 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)1.6(±0.1) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778364
2023-02-10
用途:
事務所の消耗品

事務所デスクの引出しローラーが無くなってしまって困っていたところ、こちらの商品を見つけ購入。サイズ・形状もぴったりでした。上手く修理ができ良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35778373
2016-08-25
用途:
事務机引出しのベアリングに使用。
サービス業

社内の事務机の引出しベアリングが数か所紛失しており、出し入れの度にストレスを感じていました。安価で注文翌日に到着し、すぐに同じ品を取り付けられ、引出の出し入れがスムーズになり、とても満足してます。

対象商品:
35778364
2014-06-18
用途:
木工

抽出のガイドローラーに使用しました。軽く習動して良好です。

対象商品:
35778382
2019-11-23
用途:
イナバ物置の戸車修理部品
製造業

イナバ物置の戸車修理部品が生産中止で在庫がなかったため、モモタロウさんでいくつか購入し試しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする